Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 183 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 100 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 18.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 183 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
- Longueur hors tout (OAL) 183 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.8 Degrees
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
- Couple (TQ) 0.9 Nxm
- Longueur utile (LU) 100 mm