Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.11″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 8.45″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 6″
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 1.328″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1.11″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1.11″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
- Nombre de dents (NOF): 5
- Longueur fonctionnelle (LF): 7.309″
- Longueur tête (LH): 6.12″
- Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Longueur hors tout (OAL): 8.45″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
- Longueur utile (LU): 6″