• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF EWXD1.25-4-4.0W1.25-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105550
EAN / GTIN 7291075261271
Réf. fabricant 3105550
Article hors catalogue L23980 2769

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.86″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 6.45″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.86″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.86″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.309″
  • Longueur tête (LH): 4.12″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Longueur hors tout (OAL): 6.45″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Longueur utile (LU): 4″

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout