Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 125 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 34 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
- Longueur tête (LH) 60 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Longueur hors tout (OAL) 125 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.8 Degrees
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
- Couple (TQ) 2 Nxm