• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HTP D032-3-L190-C25-LN10 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105462
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105462
EAN / GTIN 7291075253894
Réf. fabricant 3105462
Article hors catalogue L23980 2453

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 190 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout