• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-B-L8.00-C1.25-T15 Mandrin cyl. pour fraises à visser

Réf.: 3105426
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105426
EAN / GTIN 7291075230567
Réf. fabricant 3105426
Article hors catalogue L24070 471

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.941″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1.8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 14160 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout