• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L7.00-C1.00-T15 Mandrin cyl. pour fraises à visser

Réf.: 3105424
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105424
EAN / GTIN 7291075148435
Réf. fabricant 3105424
Article hors catalogue L24070 462

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 2.4″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur hors tout (OAL): 7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.94″
  • Longueur corps (LB): 2.4″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 16890 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout