MM S-A-L5.30-C1.00-T15 Mandrin cyl. pour fraises à visser

Réf.: 3105423
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105423
EAN / GTIN 7291075148428
Réf. fabricant 3105423
Article hors catalogue L24070 463

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 1.3″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur hors tout (OAL): 5.3″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.94″
  • Longueur corps (LB): 1.3″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1.4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T15
  • Longueur hors tout (OAL): 5.3″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 28200 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout