• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L100-W32-T15 Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3105419
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105419
EAN / GTIN 7291075253115
Réf. fabricant 3105419
Article hors catalogue L24070 301

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur fonctionnelle (LF) 64 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Longueur dépassement (LPR) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
  • Longueur fonctionnelle (LF) 64 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 60000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout