• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D160-04-40-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3104942
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104942
EAN / GTIN 7291075219289
Réf. fabricant 3104942
Article hors catalogue L23980 1448

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 48.6 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 10 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 48.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 20
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 20
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout