• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF FW D2.00-0.75-06-C Fraise à surfacer pour fortes avances

Réf.: 3104755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104755
EAN / GTIN 7291075162387
Réf. fabricant 3104755
Article hors catalogue L23980 2240

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.921″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.44″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.921″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout