• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-D-L110-C12-T05-W-H Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3104449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104449
EAN / GTIN 7291075253658
Réf. fabricant 3104449
Article hors catalogue L24070 76

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 55.7 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
  • Longueur corps (LB) 55.7 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 38460 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout