Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.59″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Overall Length (OAL) 1.52″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.59″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
- Diamètre coupant (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
- Taille carré entrainement (DRVS): 0.512″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.058″
- Identification plaquette étalon (MIID): CNHT 070315
- Longueur hors tout (OAL): 1.52″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 93 Degrees