E93CN D16-2-MMT10-07 Fraises en bout avec connexion filetée MULTI-MASTER pour plaquettes toroïdales

Réf.: 3104247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TORMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104247
EAN / GTIN 7291075205091
Réf. fabricant 3104247
Article hors catalogue L23980 1308

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 38.64 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL) 38.64 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TORMILL" Afficher tout