• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

F93CN D66-7-22-R-10 Fraise à surfacer à 93° avec plaquettes toroïdales.

Réf.: 3103795
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
Série TORMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103795
EAN / GTIN 7291075208542
Réf. fabricant 3103795
Article hors catalogue L23980 846

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 52 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 66 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ENHT 100430
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TORMILL" Afficher tout