• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP F90AN D2.5-12-1.0-07 90° Face Mills Carrying HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3104164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104164
EAN / GTIN 7291075186109
Réf. fabricant 3104164
Article hors catalogue L23980 1892

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.42″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.42″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout