• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HP E90AN-D1.00-5-C.75-7C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103740
EAN / GTIN 7291075180732
Réf. fabricant 3103740
Article hors catalogue L23980 1782

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4-1/2″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout