• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F45ST D1.25-W.75 Fraises à surfacer à 45° pour plaquettes SEK/MT-12

Réf.: 3100388
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100388
EAN / GTIN 7291075090000
Réf. fabricant 3100388
Article hors catalogue L23980 2137

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.26″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.76″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.984″
  • Longueur tête (LH): 1.41″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout