• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F45ST D040-22 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100382
EAN / GTIN 7291075258578
Réf. fabricant 3100382
Article hors catalogue L23980 1360

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Diamètre moyeu (DHUB) 44 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 44 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout