{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 40 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 30,5 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Filetage | M50×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 240 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Réf. fabricant | 5.450.40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ecrou de serrage ER pour disques d’étanchéité, Pour ER: 40
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
71,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
24,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
47,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
81,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
69,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
28,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm | 50 mm |
Pour ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale L | 30,5 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 20 mm |
Filetage | M50×1,5 | M50x1,5 | M50x1,5 | M50x1,5 | M52×1 | M50×1,5 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |