{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 25 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 25 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Filetage | M32x1,5 | |
Couple de serrage maximal | 140 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309615 25 | |
EAN / GTIN | 7640128492184 | |
Réf. fabricant | 5.450.25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ecrou de serrage ER pour disques d’étanchéité 25
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
56,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
43,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
55,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 |
Longueur totale L | 25 | 21 | 20,5 |
Filetage | M32x1,5 | M32x1,5 | M32×1,5 |
Couple de serrage maximal | 140 | 140 | 140 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |