{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 40 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Longueur totale L | 20 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Filetage | M50×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 120 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Réf. fabricant | 309621 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ecrous de serrage ER intérieur, Pour ER: 40
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
28,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
24,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
47,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
81,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pour ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Filetage | M50×1,5 | M50x1,5 | M50x1,5 | M50x1,5 |
Couple de serrage maximal | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |