{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 7 mm | |
Support | ER 40 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4716 E | |
⌀ ext. D | 40,7 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309419 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765956 | |
Réf. fabricant | 13827010700 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 7 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
70,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
14,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
21,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
19,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
20,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 40 | ER 11 | ER32 | ER16 | ER25 |
⌀ ext. D | 40,7 mm | 11,3 mm | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Longueur totale L | 46 mm | 18 mm | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4716 E | 4008E | 469 E | 425 E | 429 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |