{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 25 mm | |
Support | ER 40 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4716 E | |
⌀ ext. D | 40,7 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309419 25 | |
EAN / GTIN | 2050001765475 | |
Réf. fabricant | 13827012500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 25 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
70,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
19,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 40 | ER 40 |
Longueur totale L | 46 | 46 |
⌀ serrage nominal d | 25 | 25 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4716 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |