Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 14 mm

Réf.: 309419 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 14 mm
    Support ER 40
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 4716 E
    ⌀ ext. D 40,7 mm
    Longueur totale L 46 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309419 14
    EAN / GTIN 2050001766922
    Réf. fabricant 13827011400

    Description

    Exécution:

    Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
    Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 100 bars!).
    Protection anti-corrosion FAHRION®:
    • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
    • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Adapté(s) pour:

    Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

    Remarque(s):

    Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.