{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 9 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309418 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766014 | |
Réf. fabricant | 13836010900 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 9mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
87,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
28,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
37,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
20,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 | ER 32 | ER32 |
⌀ ext. D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4537 E | 469 E | 4537 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |