{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 16 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309418 16 | |
EAN / GTIN | 2050001768643 | |
Réf. fabricant | 13836011600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 16mm
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
87,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
28,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
37,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ serrage nominal d | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Type | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |