Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 4,5mm

Réf.: 309418 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4,5 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4537 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309418 4,5
EAN / GTIN 2050001766946
Réf. fabricant 13836010450

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!) et gicleurs.
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 4,5mm

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 4,5mm

Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
87,03 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
37,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 32 ER 32
⌀ ext. D 32,7 mm 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm 40 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4537 E 4537 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage