Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 9mm

Réf.: 309409 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 9 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4282 E
⌀ ext. D 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309409 9
EAN / GTIN 2050001764874
Réf. fabricant 13825010900

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!).
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 9mm

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 9mm

Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
49,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
27,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
34,33 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
19,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 25 ER 25 ER 25 ER25
⌀ ext. D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Longueur totale L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4282 E 429 E 4282 E 429 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage