{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 7 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
⌀ ext. D | 25,7 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309409 7 | |
EAN / GTIN | 2050001766892 | |
Réf. fabricant | 13825010700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 7mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
49,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
27,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
34,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Longueur totale L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ serrage nominal d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |