• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à pinces ER 40

Réf.: 308539 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 40
⌀ serrage D1 3-26 mm
Support PSC 80 court
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Arrosage interne oui
Plage de serrage 3 mm - 26 mm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 63 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 40
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308539 40
EAN / GTIN 4045197870674
Réf. fabricant 308539 40

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils à queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d’arrosage 309885 et clé pour conduit d’arrosage 309893.
Conduit d’arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin à pinces ER  40

Mandrin à pinces ER 40

Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
400,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
260 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
110,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
96,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col cote A 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ ext. D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Précision de concentricité ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Plage de serrage 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1
Méthode d'usinage UGV UGV UGV UGV
Type de produit Mandrins à pinces Mandrins à pinces Mandrins à pinces Mandrins à pinces

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier