{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
⌀ serrage D1 | 3-26 mm | |
Support | SA 40 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 40 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 40 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Réf. fabricant | 300515 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrins à pinces ER Type ADB, nickelé, SA 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 40
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
81,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
69,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
93,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
372,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock
48,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
70,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |