Mandrin à pinces ER Type ADB 40

Réf.: 300550 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 40
    ⌀ serrage D1 3-26 mm
    Support SA 50 A = 70
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 3 mm - 26 mm
    Longueur de col cote A 70 mm
    ⌀ ext. D 63 mm
    Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 40
    Ecrou de rechange HOLEX 309580 40
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300550 40
    EAN / GTIN 4045197284877
    Réf. fabricant 300550 40

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    GARANT −
    • Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min−1
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Ecrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min−1) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.
    • Passage percé.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6499 − type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange