{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 115 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308183 25 | |
EAN / GTIN | 2050001690173 | |
Réf. fabricant | 16.306.63.25.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 25 mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
151,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
191,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
235,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
266,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
⌀ ext. D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Forme | A | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |