{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308183 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690142 | |
Réf. fabricant | 16.306.63.16.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 16 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
151,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
191,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
198,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Longueur de col cote A | 95 | 95 | 95 | 95 |
⌀ ext. D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |