{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308183 6 | |
EAN / GTIN | 2050001690098 | |
Réf. fabricant | 16.306.63.06.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
171,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
520 article(s) en stock
128,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
537 article(s) en stock
162,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
168,72 €
146,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |