{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307508 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653338 | |
Réf. fabricant | 16.507.63.25.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique court, étroit 25 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
499,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
343,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-6 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
⌀ ext. D | 53 | 53 |
Forme | A | A |
Filetage M | M16×1 | M16×1 |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |