{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L2 | 25 mm | |
L3 | 24 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M6 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307508 8 | |
EAN / GTIN | 2050001653284 | |
Réf. fabricant | 16.507.63.08.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, étroit 8 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
499,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
445,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
331,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
343,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Longueur de col cote A | 70 | 70 | 70 | 70 |
Filetage M | M6 | M6 | M6 | M6 |
L3 | 24 | 24 | 24 | 37 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Course de réglage V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |