Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 25 mm

Réf.: 307513 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69882-6; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 25 mm
    Support HSK-A 63
    Norme de porte-outils DIN 69882-6; DIN 69893; DIN 69882-7
    Forme A
    Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 120 mm
    ⌀ D2 57 mm
    ⌀ ext. D 53 mm
    L3 57 mm
    Course de réglage V 10 mm
    Filetage M M16×1
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 307513 25
    EAN / GTIN 4062406544485
    Réf. fabricant 307513 25

    Description

    Exécution:

    • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.

    Utilisation:

    • Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
    • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

    Accessoire(s):

    Douilles de réduction 302135302187, conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.

    Remarque(s):

    Dim. A = 200 mm disponible sur demande!