{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69882-6; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 125 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ ext. D | 59 mm | |
L3 | 61 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307513 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544492 | |
Réf. fabricant | 307513 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 32 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
343,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
373,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
453,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | DIN 69882-6 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 125 | 100 | 110 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 32 | 32 | 32 |
Course de réglage V | 10 | 10 | 10 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Douille de réduction adaptée | 302175; 302180; 302177; 302187 | 302180; 302175 | 302175; 302180; 302177; 302187 |