{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 40 mm | |
⌀ serrage D1 | 40 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 70 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 27 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 41 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 40 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 40 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 306110 40 | |
EAN / GTIN | 4045197589828 | |
Réf. fabricant | 306110 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise combiné 40 mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
155,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
175,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
184,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
201,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
232,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
152,00 €
86,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 | 100 |
⌀ ext. D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ serrage D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |