• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin porte-fraise combiné 32 mm

Réf.: 306110 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 32 mm
⌀ serrage D1 32 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ ext. D 58 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 24 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 38 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 32
Bague d'entraînement de rechange 309870 32
Clé spéciale adaptée 309840 32
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 306110 32
EAN / GTIN 4045197289872
Réf. fabricant 306110 32

Description

Exécution:

Avec RFID / alésage Balluffchip. Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises à alésage et de fraises avec rainure longitudinale ou transversale.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise 309860.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange