{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 40 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 70 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 27 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 41 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 40 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 40 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 306277 40 | |
EAN / GTIN | 4062406422660 | |
Réf. fabricant | 306277 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-fraise combiné, HSK-A 100 A = 100, ⌀ mandrin d1: 40mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
130,72 €
86,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
170,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 70 mm | 70 mm |
⌀ mandrin d1 | 40 mm | 40 mm |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 41 mm | 41 mm |
Clé spéciale adaptée 309840 | 40 | 40 |
⌀ serrage D1 | 27 mm | 40 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |