{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 24 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 38 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 306277 32 | |
EAN / GTIN | 4062406422653 | |
Réf. fabricant | 306277 32 |