{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 50 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305560 20 | |
EAN / GTIN | 4062406261269 | |
Réf. fabricant | 305560 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de serrage avec fonction de sécurité 20 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
509,85 €
235,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
315,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
378,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Longueur de col cote A | 105 | 90 | 100 |
⌀ serrage D1 | 20 | 20 | 20 |
Force de serrage jusqu'à | 900 | 500 | 500 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ ext. pinces de serrage D | 50 | 52 | 52 |