{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 102 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 45 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 520 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305560 16 | |
EAN / GTIN | 4062406261252 | |
Réf. fabricant | 305560 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de serrage avec fonction de sécurité 16 mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
499,55 €
231,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
268,00 €
116,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
379,04 €
175,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 102 | 70 | 77 |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ serrage D1 | 16 | 16 | 16 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
⌀ ext. pinces de serrage D | 45 | 38 | 45 |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |