Conduits d'arrosage HSK 100

Réf.: 309880 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 880 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour HSK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour porte-outils HSK 100
    Filetage M M24×1,5
    ⌀ D 16 mm
    Longueur totale L 43,5 mm
    Pression maximale 120 bar
    Variation angulaire ±1 degré
    Traitement de surface polie
    Type de produit Conduit d'arrosage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309880 100
    EAN / GTIN 4045197273956
    Réf. fabricant 309880 100

    Description

    Exécution:

    Joint torique spécial jusqu’à 120 bars, variation angulaire de ± 1°, poli, avec 2 bagues d’étanchéité.
    Joints Viton® résistants aux lubrifiants.
    • Surface polie finement, trempée et brunie.
    • Deux rayons de transition polis.
    • Mobilité totale grâce à deux joints toriques.
    • Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.

    Description:

    Conduit d’arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu’à un millier de changements d’outils par jour, il est important d’assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d’arrosage et le joint de la broche de la machine.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils HSK.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier