• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Conduits d'arrosage HSK 50

Réf.: 309880 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
385 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour HSK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils HSK 50
Filetage M M16×1
⌀ D 10 mm
Longueur totale L 33 mm
Pression maximale 120 bar
Variation angulaire ±1 degré
Traitement de surface polie
Type de produit Conduit d'arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309880 50
EAN / GTIN 4045197273925
Réf. fabricant 309880 50

Description

Exécution:

Joint torique spécial jusqu’à 120 bars, variation angulaire de ± 1°, poli, avec 2 bagues d’étanchéité.
Joints Viton® résistants aux lubrifiants.
  • Surface polie finement, trempée et brunie.
  • Deux rayons de transition polis.
  • Mobilité totale grâce à deux joints toriques.
  • Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.

Description:

Conduit d’arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu’à un millier de changements d’outils par jour, il est important d’assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d’arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier