{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304460 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114770 | |
Réf. fabricant | 304460 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout 20 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
323,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock
63,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
141,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
238,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
329,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
61,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 court | SA 40 ultra-court | SA 40 court | SA 50 court | BT 30 A = 100 | |
Longueur de col cote A | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ ext. D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Forme | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |