Mandrin porte-fraises Weldon Type AD 20 mm

Réf.: 300410 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 20 mm
    Support SA 40 ultra-court
    Norme DIN 6359
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme AD
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Longueur de col cote A 40 mm
    ⌀ ext. D 50 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300410 20
    EAN / GTIN 4045197284358
    Réf. fabricant 300410 20

    Description

    Exécution:

    Vis de fixation dans la collerette de préhension.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

    Norme:

    Similaires à DIN 69871.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange